Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-D750D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-81.3 cm (10"-32") - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-4490946
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D750DSILVER
EAN/GTIN:
     8717371446659
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-D750D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-81.3 cm (10"-32") - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-D750DSILVER
EAN/UPC  8717371446659

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-D750D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Einstellbare Tiefe  0-47 cm
Einstellbare Höhe  20-50 cm
Neigung  170°
Rotation  180°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  25.4-81.3 cm (10"-32")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  16 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  0-47 cm
Einstellbare Höhe  20-50 cm
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-81.3 cm (10"-32")
Neigung  170°
Rotation  180°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  16 kg
Details  Lift mit Gasfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Einstellbare Tiefe:
0-47 cm
Einstellbare Höhe:
20-50 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-81.3 cm (10"-32")
Neigung:
170°
Rotation:
180°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
16 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-schwenkarm newstar, bildschirm schwenkarm, neomounts, newstar, fpmad750dsilver, fpma, d750dsilver, silber, 1032, fpmad750d, d750d, befestigungskit, voll, beweglich, lcddisplays, bildschirmgröße:, 25.481.3, 10"32", klemmmontage, tülle, tischmontage, bildschirmgre, 254813, tlle, displays, bildschirmgröße, desk, mount
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 134,41*
€ 166,10*
€ 6,78*
ab € 138,40*
€ 170,43*
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 174,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 174,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,85*
€ 184,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.