Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D750D, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D750DSILVER
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D750DSILVER
EAN/GTIN:
     8717371446659
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D750DSILVER, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Klemme oder Durchführung. Neomounts einzigartige neig- (170°), dreh- (180°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar von 0 bis 31 Zentimetern. Die Tiefe kann von 0 bis 47 Zentimetern eingestellt werden. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt die Kabel über die Rückseite der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D750DSILVER verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 bis 8 kg pro Bildschirm. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung einer ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
2
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
170°
Rotation (Grad):
180°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
20-50 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,28*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.