Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme BlackHawk+ 4K - Action-Kamera - montierbar - 4K / 60 BpS - 12.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Artikel-Nr.:
     2753M-4375316
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20137
EAN/GTIN:
     4260041685406
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Übersicht

Kurzinfo  Easypix GoXtreme BlackHawk+ 4K - Action-Kamera - montierbar - 4K / 60 BpS - 12.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 60 m
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Easypix
Hersteller Art. Nr.  20137
EAN/UPC  4260041685406

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Easypix GoXtreme BlackHawk+ 4K - Action-Kamera
Produkttyp  Action-Kamera - 4K - Breitbildformat
Aktionskameratyp  Montierbar
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Sensorauflösung  12.0 MPix
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv 3.21 mm
Fokuseinstellung  Fixfokus
Bildstabilisator  Elektronisch
Display  LCD-Display - 5.08 cm (2")
Unterstützte Batterie  1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1050 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  HDMI, USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.1 cm x 2.3 cm x 4.2 cm
Gewicht  78 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Action-Kamera - 4K
Sensorauflösung Camcorder  12.0 MPix
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders  14.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung  Ja
Bildrate (max. Auflösung)  60 BpS
Bildstabilisator  Elektronisch
Digital-Video-Format  H.264
Bildaufnahmeformat  JPEG
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Schnittstelle  HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
  
Belichtung und Weißabgleich  
Weißabgleich  Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich  Fluoreszierend, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Underwater
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv 3.21
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  170 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Selbstauslöser Verzögerung  10 Sek., 3 Sek., 5 Sek., 20 Sek
Low Lux / Nachtmodus  Ja
Zusätzliche Funktionen  Eingebauter Lautsprecher
  
Aktionskamerafunktionen  
Kameratyp  Montierbar
Merkmale  Zeitverzögerte Aufnahme
  
Display  
Typ  5.08 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Mono
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Stativadapter, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, Fahrradhalterung, Winkelmontage
Schutz  Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung  Ja
Wassertiefe  Bis zu 60 m
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details  1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1050 mAh (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße  64 GB
Videoaufnahme  3840 x 2160 - 60 Bilder pro Sek.
3840 x 2160 - 30 Bilder pro Sek.
2720 x 1520 - 60 Bilder pro Sek.
2720 x 1520 - 30 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 - 120 Bilder pro Sekunde
1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720 - 240 Bilder pro Sekunde
1280 x 720 - 120 Bilder pro Sekunde
1280 x 720 - 60 Bilder pro Sek.
1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek.
3840 x 1080 - 50 Bilder pro Sek.
3840 x 1080 - 25 Bilder pro Sek.
2720 x 1520 - 50 Bilder pro Sek.
2720 x 1520 - 25 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 - 100 fps
1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek.
1280 x 720 - 200 fps
1280 x 720 - 100 fps
1280 x 720 - 50 Bilder pro Sek.
1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.1 cm
Tiefe  2.3 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  78 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Action-Kamera - 4K
Sensorauflösung Camcorder:
12.0 MPix
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders:
14.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung:
Ja
Bildrate (max. Auflösung):
60 BpS
Bildstabilisator:
Elektronisch
Digital-Video-Format:
H.264
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Max. Videoauflösung:
3840 x 2160
Schnittstelle:
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Konnektivitätseigenschaften:
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Weißabgleich:
Automatisch, Voreinstellungen
Typ:
Weitwinkelobjektiv 3.21
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
170 Grad
Selbstauslöser Verzögerung:
10 Sek., 3 Sek., 5 Sek., 20 Sek
Low Lux / Nachtmodus:
Ja
Zusätzliche Funktionen:
Eingebauter Lautsprecher
Kameratyp:
Montierbar
Merkmale:
Zeitverzögerte Aufnahme
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Schutz:
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung:
Ja
Wassertiefe:
Bis zu 60 m
Batterietyp:
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
64 GB
Breite:
6.1 cm
Tiefe:
2.3 cm
Höhe:
4.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Unterwasserlautsprecher, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, web cam, 20137, easypix, goxtreme, black, hawk+, gmbh, hawk, blackhawk+, actionkamera, 12.0, mpix, wifi, unterwasser, blackhawk, action, kamera, camera, webcam, wasserfest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 106,96*
€ 136,00*
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 175,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,81*
€ 175,62*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 283,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.