Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Black Hawk+ Action Cam Webcam, 4K, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C182061
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20137
EAN/GTIN:
     4260041685406
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Qualität auf höchstem Niveau, Videos in echtem 4K mit 60fps:

Dank des erstklassigen Sensors und des Ultraweitwinkels in 170° macht die Black Hawk+ atemberaubende Aufnahmen und lebensechte Bilder bis zu 14MP.
Die Vielzahl von Einstellungsoptionen wie Zeitraffer, Serienaufnahmen, Farbe und Belichtung bieten eine umfassende Kontrolle über die Art und Weise, wie Du deine Aufnahmen erstellen möchtest.


Das integrierte 2”/5cm Display gibt klar Bilder und Videos wieder, das WiFi-Modul ermöglicht das Bedienen der Kamera aus der Entfernung und ermöglicht, bei der Nutzung eines Smartphones, ein schnelles Teilen in den Social Networks.

Du kannst deine Action Cam bei den unterschiedlichsten Szenerien oder Verhältnissen nutzen und sie überall dorthin mitnehmen, wo andere Kameras versagen. Bei vielen dieser Aktivitäten geht es meist richtig zur Sache und die Cam kann heftigen Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sein.


Der Enhanced Image Stabilizer (EIS)** hilft dabei, deine Videos zu stabilisieren, in dem er die Aufnahme ruhiger macht und für eine geschmeidige Bildqualität sorgt.

Wussten Sie, dass die GoXtreme Action Cams auch eine Webcam-Funktion haben?

Damit wird Ihre Action Cam zur praktischen Webcam, die Sie bei der Arbeit zu Hause unterstützt und Ihnen auch noch dabei hilft, mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt zu bleiben.
Und wenn die Arbeit vorbei ist und es Zeit ist, wieder nach draußen zu gehen und das Leben in vollen Zügen zu leben, können Sie die ultimative Performance Ihrer Cam wieder direkt in Action genießen.
Features:
Webcam-Funktion
4K
Wasserfest
170°Weitwinkel
Lieferumfang:
Wasserfestes Gehäuse
Fahrrad-Halterung
Helm-Halterung
Winkel für Halterungen
Stativ-Adapter
Akku
USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Micro SD Karten-Support bis 64GB minimum U3 Class 10 ( oder schneller als 30 MB/s)
(nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
42 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
61 mm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Display (cm):
5 cm
Display (Zoll):
2 Zoll
Aufnahme-Formate:
H.264 MP4 + JPEG
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB 2.0 + HDMI®
Wasserdicht:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
Webcam + 4K + Wasserfest
Sensor-Auflösung:
12 Megapixel
Produkt-Art:
Action Cam
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Unterwasserlautsprecher, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, web cam, Easypix, GoXtreme Black Hawk+, Web-Cam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 106,31*
€ 136,57*
€ 3,50*
ab € 140,05*
€ 176,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 176,09*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 274,80*
€ 313,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.