Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Black Hawk+ Action Cam Webcam, 4K, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easypix
Easypix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101397
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     C182061
EAN/GTIN:
     4260041685406
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Action Cam Webcam, 4K, Wasserfest

Webcam-Funktion
Wasserfest
170°Weitwinkel

Qualität auf höchstem Niveau, Videos in echtem 4K mit 60fps:
Dank des erstklassigen Sensors und des Ultraweitwinkels in 170° macht die Black Hawk+ atemberaubende Aufnahmen und lebensechte Bilder bis zu 14MP.
Die Vielzahl von Einstellungsoptionen wie Zeitraffer, Serienaufnahmen, Farbe und Belichtung bieten eine umfassende Kontrolle über die Art und Weise, wie Du deine Aufnahmen erstellen möchtest.
Das integrierte 2”/5cm Display gibt klar Bilder und Videos wieder, das WiFi-Modul ermöglicht das Bedienen der Kamera aus der Entfernung und ermöglicht, bei der Nutzung eines Smartphones, ein schnelles Teilen in den Social Networks.
Du kannst deine Action Cam bei den unterschiedlichsten Szenerien oder Verhältnissen nutzen und sie überall dorthin mitnehmen, wo andere Kameras versagen. Bei vielen dieser Aktivitäten geht es meist richtig zur Sache und die Cam kann heftigen Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sein.
Der Enhanced Image Stabilizer (EIS)** hilft dabei, deine Videos zu stabilisieren, in dem er die Aufnahme ruhiger macht und für eine geschmeidige Bildqualität sorgt.
Wussten Sie, dass die GoXtreme Action Cams auch eine Webcam-Funktion haben?
Damit wird Ihre Action Cam zur praktischen Webcam, die Sie bei der Arbeit zu Hause unterstützt und Ihnen auch noch dabei hilft, mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt zu bleiben.
Und wenn die Arbeit vorbei ist und es Zeit ist, wieder nach draußen zu gehen und das Leben in vollen Zügen zu leben, können Sie die ultimative Performance Ihrer Cam wieder direkt in Action genießen.

Kategorie: Action Cam
Camcorder-Besonderheiten: Webcam + 4K + Wasserfest
Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen (Eingang): USB 2.0 + HDMI®
Aufnahme-Formate: H.264 MP4 + JPEG
Display (cm): 5 cm
Display (Zoll): 2 Zoll
Sensor-Auflösung: 12 Megapixel
Unterstützte Speicherkarten: microSD
Wasserdicht: Ja
Länge (Tiefe): 23 mm
Höhe: 42 mm
Breite: 61 mm
Produkt-Art: Action Cam
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 20137
EAN: 4260041685406
» Funktionen ? Kabellänge : 0,17 m ? Unterstützte Grafik-Auflösungen : 1920 x 1200 (WUXGA) ? Produktfarbe : Weiß ? Steckverbinder 1 Geschlecht : Männlich ? Steckverbinder 2 Geschlecht : Weiblich ? Anschluss 1 : Mini DisplayPort ? Anschluss 2 : DVI-D

Lieferumfang: Wasserfestes Gehäuse
Fahrrad-Halterung
Helm-Halterung
Winkel für Halterungen
Stativ-Adapter
Akku
USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Unterwasserlautsprecher, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, web cam, Easypix, 20137, GoXtreme Black Hawk+
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 106,96*
€ 136,00*
€ 3,50*
ab € 138,81*
€ 175,62*
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 175,63*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 283,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.