Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3415562 Herst.-Nr.: 7708278 EAN/GTIN: 8718164532788 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Marmitek BoomBoom 55 - Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Marmitek | Hersteller Art. Nr. | 08278 | Modell | BoomBoom 55 | EAN/UPC | 8718164532788 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Marmitek BoomBoom 55 - kabelloser Bluetooth-Audioempfänger | Produkttyp | Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger | Vorgesehen für | Lautsprecher, Handy, Tablet | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth | Paketinhalt | AC-Netzteil (europäischer Stecker), Drahtloser Bluetooth-Audioempfänger, Micro-USB-Kabel, 3,5-mm- bis 3,5 mm-Kabel, 3,5 mm (Buchse) zu RCAx2 Kabel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.6 cm x 5.9 cm x 1.5 cm | Gewicht | 35 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger | Vorgesehen für | Lautsprecher, Handy, Tablet | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth 3.0 | Max. Betriebsabstand | 30 m | Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP) | Paketinhalt | AC-Netzteil (europäischer Stecker), Drahtloser Bluetooth-Audioempfänger, Micro-USB-Kabel, 3,5-mm- bis 3,5 mm-Kabel, 3,5 mm (Buchse) zu RCAx2 Kabel | Breite | 5.6 cm | Tiefe | 5.9 cm | Höhe | 1.5 cm | Gewicht | 35 g | | | Verbindungen | | Verbindungen | Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) - TOS Link | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger | Vorgesehen für: | Lautsprecher, Handy, Tablet | Drahtlosschnittstelle: | Bluetooth 3.0 | Max. Betriebsabstand: | 30 m | Bluetooth-Profile: | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP) | Breite: | 5.6 cm | Tiefe: | 5.9 cm | Höhe: | 1.5 cm | Verbindungen: | Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) - TOS Link |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Medienkoppler, kopfhörer bluetooth marmitek, bluetooth lautsprecher, funkkopfhörer bluetooth, marmitek, boomboom, 7708278, bluetooth, kabelloser, bluetoothaudioempfänger, lautsprecher, handy, tablet, 25008278, 08278, bluetoothaudioempfnger, audioempfänger, vogels, audio, sender, transmitter, empf., empf, bluetoothsender, geräte, deutschland, gmbh, audiosender, bluetooth®, musiksender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,99* | € 54,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,76* | € 54,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,69* | € 55,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,19* | € 56,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,39* | € 70,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|