Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek IR Control 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek IR Control 10
Marmitek IR Control 10
Marmitek IR Control 10
Marmitek IR Control 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33480546
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08311
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienung von bis zu 4 Geräten über große Entfernungen mit der eigenen Fernbedienung Die IR Control 10 ist unser Einstiegsmodell und verlängert Infrarotsignale über Entfernungen von bis zu 300 Meter. Die IR Control 10 und die IR Control 10 XTRA sind nahezu identisch. Letztere hat neben Emitter LED überdies eine Blaster LED und kann somit eine unbegrenzte Geräteanzahl bedienen. Diese Infrarotverlängerung besteht standardmäßig aus einem: - Infrarot Empfänger: ‘Empfänger’ - Infrarot Modul: ‘Modul’ - Infrarot Sender: ‘Sender’ (Emitter LED) Der Empfänger wird in Sichtweite der Fernbedienung aufgestellt und ist mit dem Modul verbunden, das sich in Ihrem Schrank befindet. Der Sender wird daraufhin an das Modul angeschlossen. Das Signal Ihrer Fernbedienung wird über den Empfänger an das Modul übertragen, das das Signal wieder an den Sender weitergibt. Der Sender ‘bedient’ nunmehr Ihre audiovisuellen Geräte, was bewirkt, dass Sie Geräte über große Entfernungen bedienen können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
IR-Verlängerungskabel Länge
3
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
TV
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Empfangsbereich
10 m
Empfangender Winkel
90 °
Frequenzreichweite
30 - 60 kHz
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
ab € 39,79*
Zubehör
Marmitek
08068
ab € 31,88*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 105,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.