Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect AE14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Marmitek Connect AE14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66640320
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08276
EAN/GTIN:
     8718164532764
Suchbegriffe:
Medienkoppler
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Schließen Sie Geräte ohne verfügbaren Audioausgang an Ihre Audiogeräte an. Ihren neuen Apple TV 4, Google Chromecast oder Fernseher ohne Audioausgang trotzdem an Ihre Audiogeräte anschließen? Mit dem Connect AE14 kein Problem. Dieser HDMI Audio-Extractor mit ARC ermöglicht es, den Ton einer HDMI Quelle oder eines Fernsehers auf die Lautsprecher eines Home Cinema Sets, Audio-Verstärkers oder auf eine Soundbar zu übertragen. Die Produkte der Connect-Serie können verwendet werden, wenn die Ein- und Ausgänge von Geräten nicht regulär miteinander verbunden werden können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15 m
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
130 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
HDMI-In
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Outputs
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, video converter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
€ 72,33*
Zubehör
Marmitek
08314
€ 112,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.