Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek MegaView 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek MegaView 91
Marmitek MegaView 91
Marmitek MegaView 91
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65524721
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08293
EAN/GTIN:
     8718164532931
Kaufen Sie einen oder mehrere zusätzliche Empfänger, wenn Sie einen MegaView 91 nutzen und das HDMI Signal Ihres Decoders überdies an einen dritten, vierten oder sogar fünften Fernseher weiter versenden möchten. An den MegaView 91 können über 10 Fernseher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
330 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
IR-Blaster enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
Videokompressionsformate
H.264
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
ab € 39,94*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 106,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.