Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 106 - 3D - Stativ (00004619)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3158533
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004619
EAN/GTIN:
     4007249046192
Suchbegriffe:
Camcorder Kopfband
Kopfband für Actioncam
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Star 106 - 3D - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004619
Modell  Star 106
EAN/UPC  4007249046192

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Star 106 - 3D Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  520 g
Farbe  Champagnerfarben
Stativkopftyp  Schwenken/Neigen
Stativ-Betriebshöhe  36.5 cm - 106 cm
Tragetasche  Tasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Gewicht  520 g
Farbe  Champagnerfarben
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Max. Betriebshöhe  106 cm
Min Betriebshöhe  36.5 cm
Unterstützte Geräte  Handy, Tablet
Fußtyp  Gummifüße
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenken/Neigen
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche
Zubehör im Lieferumfang  Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Stativ
Farbe:
Champagnerfarben
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Max. Betriebshöhe:
106 cm
Min Betriebshöhe:
36.5 cm
Unterstützte Geräte:
Handy, Tablet
Fußtyp:
Gummifüße
Stativkopf:
Schwenken/Neigen
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Tragetasche:
Tasche
Zubehör im Lieferumfang:
Smartphone-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, dreibeinstativ hama, halterungen mobiltelefon, 00004619, hama, stativ, star, smartphone, tablet, smartphone/tablet, smartphonetablet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 27,81*
4 Tage
336
€ 4,99*
ab € 20,19*
€ 27,83*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 33,45*
€ 4,30*
ab € 29,57*
€ 39,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,03*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 52,11*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,31*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,24*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,38*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,33*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,16*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,24*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.