Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-545236 Herst.-Nr.: 00004619 EAN/GTIN: 4007249046192 |
| |
|
| | |
| Mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit Smartphone und Tablet fotografieren. 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen. Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera. Im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage. Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule. Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand. Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position. Smartphone-/Tablethalterung: Mit dieser Halterung können alle Smartphones und Tablets an das Stativ angebracht werden. Aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde. Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 8,2 cm und eine Tabletbreite von 11,2 bis 18,5 cm (im Querformat). Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, dreibeinstativ hama, halterungen mobiltelefon, Stativ für Smartphone/Tablet, 106 - 3D, Funkgerätständer, Funktelefon-Zubehör, Funktelefonzubehör, Handyständer, Handyzubehör, Smartphoneständer, Ständer für Handy, Stütze für Handy |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 24,54* | € 26,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,26* | € 26,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,90* | € 30,48* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,11* | € 30,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|