Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar NSMONITOR10 - Aufstellung - für Monitor - Acryl - durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2945790
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSMONITOR10
EAN/GTIN:
     8717371445478
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar NSMONITOR10 - Aufstellung - für Monitor - Acryl - durchsichtig
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NSMONITOR10
EAN/UPC  8717371445478

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar NSMONITOR10 - Aufstellung - für Monitor
Produkttyp  Aufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  56 cm x 21 cm x 8 cm
Empfohlene Verwendung  Monitor
Max. Ladegewicht  25 kg
Material  Acryl
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  56 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  8 cm
Material  Acryl
Farbe  Durchsichtig
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Monitor
Max. Ladegewicht  25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Breite:
56 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
8 cm
Material:
Acryl
Farbe:
Durchsichtig
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Monitor
Max. Ladegewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, neomounts laptopständer, laptop halter, bildschirmständer durchsichtig, neomounts, nsmonitor10, newstar, monitor, aufstellung, acryl, durchsichtig, 25kg, transparent, raiser, monitorerhhung, height, adjustment:, monitorerhöhung, adjustment, lcd/crt, monitorstaender, höhenbereich:, transparent/höv, lcd/crtmonitorstandard., hoehenverstellung, zoll, trans., max.25kg, monitorständer, lcdcrt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,70*
€ 21,55*
€ 6,78*
ab € 16,15*
€ 21,98*
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 22,33*
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 23,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,72*
€ 42,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 326,36*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,89*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 105,21*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 105,65*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,73*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.