Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR 1/3 N Primary Lithium Button Lithium 3V Nicht wiederaufladbare Batterie (6131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2489480
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras

Hauptmerkmale

Funktionen  
Batterietechnologie  Lithium
Batteriespannung  3V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten  1
Batteriekapazität  170 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1,2 cm
Tiefe  1,2 cm
Höhe  1 cm
Gewicht  3g
  
Weitere Spezifikationen  
Akku-/Batterietyp  CR 1/3 N

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Batterietechnologie:
Lithium
Batteriespannung:
3V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten:
1
Batteriekapazität:
170 mAh
Breite:
1,2 cm
Tiefe:
1,2 cm
Höhe:
1 cm
Akku-/Batterietyp:
CR 1/3 N
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,64*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,64*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,64*
5 Tage
34
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 2,06*
€ 2,64*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,77*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394003323
ab € 2,83*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.