Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2234098 Herst.-Nr.: 633477 EAN/GTIN: 7638900202410 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Batterietechnologie | Alkali | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Batteriespannung | 1,5V | Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten | 2 | Zylindrische Batteriegröße | AAAA | Batterie Kapazität | 595 mAh | Produktfarbe | Multi | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 8,3 mm | Tiefe | 8,3 mm | Höhe | 4,25 cm | Durchmesser | 8,3 mm | Gewicht | 6,5g | Paketgewicht | 18,5g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Batterietechnologie: | Alkali | Batterie Formfaktor: | Zylindrische | Batteriespannung: | 1,5V | Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten: | 2 | Zylindrische Batteriegröße: | AAAA | Batterie Kapazität: | 595 mAh | Produktfarbe: | Multi | Breite: | 8,3 mm | Tiefe: | 8,3 mm | Höhe: | 4,25 cm | Durchmesser: | 8,3 mm | Paketgewicht: | 18,5g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, aaaa mini batterie, energizer, 638912, 633477, aaaa, 7638900202410, mini, e300784303, alkali, 300784303, primärbatterie, 1.5v, packung, stück, batterie, aaaa/piccolo/lr61, st./pack., ultra+, piccolo, aaaa)batterie, alkalimangan, aaaa/lr61, zylindrische, mehrfarben, primrbatterie, stck, aaaapiccololr61 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,83* | € 1,745* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,78* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,27* | € 1,85* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,29* | € 1,86* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,37* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|