Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultra+ Piccolo Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5V 2St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A599081
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300784303
EAN/GTIN:
     7638900202410
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher.
Features:
2er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
42.5 mm
Gewicht:
6.5 g
Durchmesser:
8.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
AAAA + LR8 + LR8D425 + R8D425 + LR61 + E96 + MX2500 + V4004 + V4761 + MN2500 + 25A,
Größe:
Mini (AAAA)
Typ:
Ultra+ Piccolo
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mini (AAAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, aaaa mini batterie, 07638900202410, Energizer, Ultra+ Piccolo
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,78*
2 Tage
118
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,85*
2 Tage
46
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 1,86*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,265*
€ 1,90*
Lager 615
1
pro Blister
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 4,08*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,08*
€ 4,86
pro Blister
ab 3 Blistern
€ 2,42*
€ 2,88
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 2,36*
€ 2,81
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,23*
€ 2,65
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 1,94*
Ähnlich
Energizer
623071
ab € 0,81*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 1,02*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,615*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,90*
Ähnlich
Energizer
ab € 13,20*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,71*
Ähnlich
Energizer
ab € 15,78*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
Ähnlich
RS Pro
1946719
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.