Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E90 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer E90 Einwegbatterie Alkali
Energizer E90 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5401184
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     608306
EAN/GTIN:
     763890083064
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
0.5 Zoll
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
608305
ab € 0,3678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.