Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN PANAMA - Rucksack für Kamera - Gewebe - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2222205
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93782
EAN/GTIN:
     4007134012462
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN PANAMA - Rucksack für Kamera - Gewebe - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  93782
Modell  PANAMA
EAN/UPC  4007134012462

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN PANAMA - Rucksack für Kamera
Produkttyp  Rucksack für Kamera
Gewicht  500 g
Material  Gewebe
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  500 g
Material  Gewebe
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Tragegurt  Stativgurt, Schultertrageriemen, Tragegriff oben
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte, Kamerazubehör, Ladegeräte
Innenmaße  22 cm x 12.5 cm x 30 cm
Funktionen  Gepolstert, einstellbarer Schultergurt, gepolsterte Rückseite, gepolsterter Handgriff, wasserabweisend, weiches Inneres, 2 Netz-Seitentaschen

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Material:
Gewebe
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rucksack
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Tragegurt:
Stativgurt, Schultertrageriemen, Tragegriff oben
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte, Kamerazubehör, Ladegeräte
Innenmaße:
22 cm x 12.5 cm x 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, fotorucksack cullmann, notebook-rucksack, 93782, cullmann, panama, rucksack, backpack, schwarz, kamera, gewebe, universal, schulterriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 19,58*
€ 27,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,64*
€ 36,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,30*
€ 46,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.