| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24676531 Herst.-Nr.: 93782 EAN/GTIN: 4007134012462 |
| |
|
| | |
| Die beiden neuen Rucksäcke aus der Taschenlinie PANAMA überzeugen durch ihr durchdachtes Konzept, ihrem schlichten Design sowie der praktischen Vielseitigkeit bei hoher Qualität. Der PANAMA BackPack 200 bietet ausreichend Platz für eine kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung nebst Zubehör, wie z.B. Speicherkarten, Ladegerät, etc. Das Außenmaterial des Rucksacks besteht aus extrem strapazierfähigem und wasserabweisendem Gewebe. Auf die individuellen Platzbedürfnisse der Fotografen geht CULLMANN durch die variabel gestaltete Inneneinteilung und die praktischen Fächer ein. Dies ermöglicht dem Anwender sein gesamtes Kameraequipment sicher zu verstauen. Der gepolsterte Taschenrücken und die längenverstellbaren Schultergurte sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie ein weiches Innenmaterial mit starker Polsterung bieten einen hervorragenden Schutz für die gesamte Kameraausrüstung. Weitere Flexibilität ermöglichen die PANAMA Rucksäcke durch die Befestigung zusätzlicher Taschen oder der Mitnahme eines Stativs. Eine praktische Verstaumöglichkeit für persönliche Utensilien bietet die verschließbare Fronttasche. Features: - Stabiler, gepolsterter Handgriff - Flexible Inneneinteilung - Robuste, starke Polsterung - Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial - Leicht bedienbare Reißverschlüsse - Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss - Gepolsterter Taschenrücken - Längenverstellbare Schultergurte - Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliche Taschen oder Stativ - Platz für kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 300 mm | | Gewicht | 500 g | Merkmale | Etui-Typ | Rucksackhülle | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Schutzfunktion | Wasserdicht | Sonstige Funktionen | Tragestil | Schulterriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |