Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Papierhandtuchspender Classic Box Mini - Kunststoff - 300 Tücher - Zick-Zack- und Lagenfalzhandtücher (553100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2070069
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553100
EAN/GTIN:
     7322540349269
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Produkttext

TORK Papierhandtuchspender Classic Box Mini
Der Papierhandtuchspender von TORK wurde aus Kunststoff hergestellt und ist somit besonderes robust und langlebig. Der weiße Falthandtuchspender ist mit seiner hohen Aufnahmekapazität ideal für alle öffentlichen Toiletten oder Sanitärräume, denn er fasst 300 Tücher und ist zudem abschließbar.

Technische Daten

Hersteller  Tork
Modellkennung des Herstellers  TORK Papierhandtuchspender Classic Box Mini
Produktart  Papierhandtuchspender
Material  Kunststoff
Fassungsvermögen  300 Tücher
geeignet für  Zick-Zack- und Lagenfalzhandtücher
abschließbar (J/N)  Ja
Produktgröße(BxHxT)  33,2 cm x 29,1 cm x 13,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
Tork
Modellkennung des Herstellers:
TORK Papierhandtuchspender Classic Box Mini
Produktart:
Papierhandtuchspender
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
300 Tücher
geeignet für:
Zick-Zack- und Lagenfalzhandtücher
abschließbar (J/N):
Ja
Produktgröße(BxHxT):
33,2 cm x 29,1 cm x 13,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, 553100, tork, mini, weiß, elevation, papierhandtuchspender, kunststoff, classic, zickzack, lagenfalz, nachfüllbar, vorratsanzeige, stück, handtuchspender, 332x291x135mm, handtücher, design, serie, einfache, wartung, tücher, lagenfalzhandtücher, nachfllbar, stck, handtcher
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 32,78*
1
€ 4,00*
ab € 29,44*
€ 38,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 29,31*
€ 38,26*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 29,99*
€ 38,77*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 55,86*
€ 69,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,23*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,87*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,40*
Zubehör
Tork
290287
ab € 71,49*
Zubehör
Tork
747450
ab € 139,47*
Zubehör
Tork
290163
ab € 39,58*
Zubehör
Tork
290179
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.