Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics - Batterie CR2032 Li 230 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-200489
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032101401
EAN/GTIN:
     4008496276882
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Übersicht

Kurzinfo  Varta Electronics - Batterie CR2032 Li 230 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  06032 101 401
Modell  Electronics
EAN/UPC  4008496276882

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta Electronics Batterie x CR2032 Li
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm x 2 cm x 0.3 cm
Gewicht  3 g
Batterie  CR2032 - Lithium 230 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  2 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  0.3 cm
Gewicht  3 g
  
Batterie  
Typ  CR2032
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  3 V
Kapazität  230 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
2 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
0.3 cm
Typ:
CR2032
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Kapazität:
230 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, cr-2, varta, 2032, cr2032, batterie, electronics, 06032101401, 6032101401, 6032, lithium, knopfzelle, blister, knopfzellenbatterie, volt, 06032, 7653, 248428, 1pack, coin, 1stk, retail, cmos, alle, mainboards, knoopcel, knopf, 1stück
Angebote (74)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,47*
22 Tage
2362
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,58*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 1,87*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,14*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.