Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 21-01 PC INOX - Nass- Trockensauger - 1250 Watt Motor, 1000 Watt Saugleistung - 20 Liter Kapazität (107406602)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nilfisk AERO 21-01 PC INOX Schwarz, Blau, Edelstahl 20 l 1250 W
Nilfisk AERO 21-01 PC INOX Schwarz, Blau, Edelstahl 20 l 1250 W
Artikel-Nr.:
     2753M-1958797
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406602
EAN/GTIN:
     5711145158840
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Hauptmerkmale

Strom  
Maximale Eingangsleistung  1250W
Elektrizität  16A
Eingangsspannung  230V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Design  
Typ  Trommel
Produktfarbe  Schwarz, Blau, Edelstahl
Staubkapazität  20l
  
Leistung  
Korrekter Gebrauch  Professionell
Reinigen der Oberflächen  Teppich, Hard floor
Reinigungsart  Trocken und naß
Geräuschpegel  64 dB
Luftstrom  3600 l/min
Vakuum  21 kPa
  
Ergonomie  
Kabellänge  5m
Haltegriff-Zubehöraufbewahrung  Ja
Kabelaufwicklung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 cm
Tiefe  39 cm
Höhe  52,5 cm
Gewicht  8,5 kg
  
Verpackungsinhalt  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,0 kg
Maximale Eingangsleistung:
1250W
Elektrizität:
16A
Eingangsspannung:
230V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Typ:
Trommel
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Edelstahl
Staubkapazität:
20l
Korrekter Gebrauch:
Professionell
Reinigen der Oberflächen:
Teppich, Hard floor
Reinigungsart:
Trocken und naß
Geräuschpegel:
64 dB
Luftstrom:
3600 l/min
Vakuum:
21 kPa
Kabellänge:
5m
Haltegriff-Zubehöraufbewahrung:
Ja
Kabelaufwicklung:
Ja
Breite:
40 cm
Tiefe:
39 cm
Höhe:
52,5 cm
Betriebsanleitung:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 224,53*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 227,34*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 228,18*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 228,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 193,81*
€ 231,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 12,28*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,98*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302002404
ab € 11,93*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 281,80*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 250,28*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107407544
ab € 346,29*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
18451119
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.