Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- u. Trockensauger AERO 21-01 PC INOX 1250 W 3600l/min 210 mbar 20 l Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000897221
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406602
EAN/GTIN:
     5711145158840
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit HandgriffWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
3600 l/min
Steckertyp:
E+F
Marke:
NILFISK
Höhe:
525 mm
Unterdruck:
210 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1250 W
Behältervolumen:
20 l
Schalldruckpegel:
64 dB(A)
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
8,5 kg
Breite:
400 mm
Länge:
390 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 224,53*
Lager 1498
19
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 227,34*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 228,18*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 228,41*
€ 3,50*
ab € 193,81*
€ 231,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 12,28*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,98*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302002404
ab € 11,93*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 281,80*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 250,28*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107407544
ab € 346,29*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
18451119
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.