Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 302003405 Industriestaubsauger Schwarz, Blau 30 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 302003405 Industriestaubsauger Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk 302003405 Industriestaubsauger Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28686387
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302003405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
10000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
61.6 l/s
Vakuum
25 kPa
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 251,55*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
107407544
ab € 340,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.