Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 26-21 PC Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk AERO 26-21 PC Schwarz, Blau
Nilfisk AERO 26-21 PC Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25557599
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406606
EAN/GTIN:
     5711145158888
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
9000 g
Leistungen
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Kabellänge
5 m
Geräuschpegel
64 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 283,85*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
107407544
ab € 346,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.