Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851235, Nass- und Trockensauger AERO 21-01PC INOX Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-642541
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406602
EAN/GTIN:
     5711145158840
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851235, Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX Kompakt und einfach in der Bedienung: Dieser Nass-/Trockensauger eignet sich für kleine Reinigungsaufgaben in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort. Produkteigenschaften: , Push & Clean Filterabreinigungssystem , Auswaschbares PET Vliesfilterelement , Motorkopf mit integriertem Handgriff und Ablagefläche , Edelstahlbehälter , Multifit-Zubehörsystem , Kabelhalter Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch, 2 Alu-Verlängerungsrohre 500 mm, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Nassfilter, PET-Filterelement, Vlies-Filtersack, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10265 GRAMM
Typ:
AERO 21-01 PC INOX
Leistung:
1250 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
3600 l/min
max. Unterdruck:
210 mbar
Behältervolumen:
20 l
Schutzart:
IP 24
Schalldruckpegel:
64 dB(A)
Kabellänge:
5 m
Abmessung (L x B x H):
390 x 400 x 525 mm
Gewicht:
8,5 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107406602
Markenname:
Nilfisk
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 178,02*
€ 211,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 220,48*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 189,89*
€ 225,54*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 190,76*
€ 226,56*
€ 3,50*
ab € 193,51*
€ 229,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 12,11*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,93*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 281,56*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 249,96*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107407544
ab € 341,48*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
18451119
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.