Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechMike Premium USB LFH3500 - Lautsprechermikrofon - Dark Pearl Gray (LFH3500/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
Artikel-Nr.:
     2753M-1821973
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH3500/00
EAN/GTIN:
     0605342057455
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon

Übersicht

Kurzinfo  Philips SpeechMike Premium USB LFH3500 - Lautsprechermikrofon - Dark Pearl Gray
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  LFH3500/00
EAN/UPC  0605342057455

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips SpeechMike Premium USB LFH3500 - Lautsprechermikrofon
Produkttyp  Lautsprechermikrofon
Empfohlene Verwendung  Voicerecorder
Farbe  Dark Pearl Gray
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 300 - 7500 Hz
Max. Eingangsleistung  200 mW
Mikrophontyp  Außen
Mikrophontechnologie  Elektret-Kondensator

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprechermikrofon
Breite  4.5 cm
Tiefe  3.2 cm
Höhe  17.5 cm
Gewicht  200 g
Farbe  Dark Pearl Gray
Empfohlene Verwendung  Voicerecorder
  
Kopfhörer  
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Frequenzgang  300 - 7500 Hz
Max. Eingangsleistung  200 mW
Membran  30 mm
  
Mikrophontyp  
Typ  Außen
Mikrophontechnologie  Elektret-Kondensator
Verbindungstechnologie  Verkabelt
Empfindlichkeit  -37 dBV/Pascal
Frequenzgang  200 - 12000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  70 dBA
Audioeingang - Daten  Gleichförmig gerichtet - 200 - 12000 Hz
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Hi-Speed-USB (4 PIN USB Type A)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel
Kennzeichnung  RoHS, Bleifrei

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Lautsprechermikrofon
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
3.2 cm
Höhe:
17.5 cm
Farbe:
Dark Pearl Gray
Empfohlene Verwendung:
Voicerecorder
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Frequenzgang:
300 - 7500 Hz
Max. Eingangsleistung:
200 mW
Membran:
30 mm
Typ:
Außen
Mikrophontechnologie:
Elektret-Kondensator
Verbindungstechnologie:
Verkabelt
Empfindlichkeit:
-37 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
70 dBA
Audioeingang - Daten:
Gleichförmig gerichtet - 200 - 12000 Hz
Anschlusstyp:
Hi-Speed-USB (4 PIN USB Type A)
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS, Bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonhalter, Mikrofonhalterung, diktiergerät philips, diktier gerät, 3500, philips, speechmike, premium, lfh3500, lautsprechermikrofon, dark, pearl, gray, lfh350000, diktiermikrofon, lfh3500/00, professionelles, drucktastenbedienung, stück, drucktasten, usbmikrofon, stck, bedienung, mikrofon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 228,79*
€ 258,08*
€ 4,70*
ab € 229,82*
€ 258,09*
€ 4,99*
ab € 242,03*
€ 271,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 245,27*
€ 273,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,62*
€ 282,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH9173/00
ab € 14,82*
Zubehör
Philips
LFH9171/00
ab € 9,68*
Zubehör
Philips
LFH7277/08
ab € 245,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.