Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Anclippbares Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Anclippbares Mikrofon
Philips Anclippbares Mikrofon
Philips Anclippbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5456233
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH9173/00
EAN/GTIN:
     378499841474
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Das anclippbare Mikrofon ist ein omnidirektionales Kondensatormikrofon für Aufnahmen, bei denen eine diskrete Vorgehensweise und ein Freihandbetrieb erforderlich sind. Die hohe Mikrofonempfindlichkeit bietet eine exzellente Aufnahmequalität.
- Überragende Audioqualität
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
1.5 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-66 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Technische Details
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH3500/00
€ 252,17*
Zubehör
Philips
LFH276/00
€ 258,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.