Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-13-6144 Herst.-Nr.: LFH3500 EAN/GTIN: 0605342057455 |
| |
|
| | |
| Highlights - Drucktastenbedienung
- freischwebendes Präzisionsmikrofon
- antimikrobielle Oberfläche
- freischwebendes, entkoppeltes Mikrofon für präzise Aufnahmen Mikrofongitter mit optimierter Struktur für glasklaren Sound Antimikrobielles Gehäuse und Tasten für hygienisches Arbeiten Integrierter Bewegungssensor zur Gerätesteuerung durch Gesten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 232 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 11.8 cm | Breite: | 22.8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 242,41* | € 268,83* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 240,53* | € 271,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,48* | € 281,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 252,97* | € 281,60* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 254,23* | € 281,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|