Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
PHILIPS Diktiermikrofon SpeechMike Premium LFH3500 (6108012)
Artikel-Nr.:
     CM-GR7C239
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH3500/00
EAN/GTIN:
     7887117171655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Erstklassige Aufnahmequalität
mit Präzisionsmikrofon

Das SpeechMike Premium bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Sei es das freischwebende Präzisionsmikrofon in Studio-Qualität, ein Mikrofongitter mit optimierter Struktur, der eingebaute geräuschreduzierende Pop-Filter, die antimikrobielle Oberfläche oder der erste Bewegungssensor der Welt in einem stationären digitalen Diktiergerät – das SpeechMike Premium setzt neue Standards.

Kristallklare Tonqualität
- Freischwebendes, entkoppeltes Mikrofon für präzise Aufnahmen
- Mikrofongitter mit optimierter Struktur für glasklaren Sound
- Integrierter Pop-Filter für perfekte Tonqualität
- Großer Lautsprecherbereich für hochwertige Wiedergabe

Für Komfort entwickelt
- Optimiertes Bedienfeld für komfortables Arbeiten
- Ergonomisch geformte Rückseite mit perfekter Hand-Passform
- Integrierter Bewegungssensor zur Gerätesteuerung durch Gesten
- Frei konfigurierbare Funktionstasten für personalisierten Workflow
- Polierte Oberfläche zur Vermeidung der Aufzeichnung von Berührungsgeräuschen

Überzeugende Extras
- Barcode-Scanner zur Optimierung bei der Dokumentation
- Antimikrobielles Gehäuse und Tasten für hygienisches Arbeiten
- Teflon gelagerter, selbstreinigender Trackball mit Laserabtastung für mühelosen und zuverlässigen Betrieb

Freischwebendes, entkoppeltes Mikrofon für präzise Aufnahmen

Die Entkopplung des Mikrofons vom Gehäuse garantiert die beste und klarste Aufnahmequalität, die je von einem stationären digitalen Diktiergerät erreicht wurde. Die komplett neu gestaltete Mikrofonaufhängung gewährleistet, dass so gut wie keine Hintergrundgeräusche, Griffgeräusche sowie Atem- und Klickgeräusche aufgenommen werden. Diese Technik entspricht jener von Studiomikrofonen und dient dazu, jede Art von Störung bei der Aufnahme zu verhindern – und damit erstklassige Spracherkennungsergebnisse zu erzielen.

Mikrofongitter mit optimierter Struktur für glasklaren Sound

Nur mit einem ausgeklügeltem Mikrofongitter ist es möglich, ein Mikrofon der Spitzenklasse wie im SpeechMike Premium noch besser zu machen. Die hexagonalen Öffnungen des Metallgitters bieten drei Mal mehr offene Oberfläche als das Vorgängermodell und garantieren somit glasklare Aufnahmen.

Integrierter Pop-Filter für perfekte Tonqualität

Der Mikrofonbereich des SpeechMike Premium besteht aus vielen verschiedenen Schichten, damit der Ton so klar und originalgetreu wie möglich aufgenommen wird. Eine dieser Schichten ist ein Vlies vor und hinter der Mikrofonkapsel. Das Vlies verhindert Geräuschverzerrungen durch Atem- und Zischlaute und gewährleistet somit ideale Aufnahmeergebnisse, auch wenn sehr nah ins Mikrofon diktiert wird.

Großer Lautsprecherbereich für hochwertige Wiedergabe

Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell verfügt das SpeechMike Premium über einen doppelt so großen Lautsprecherbereich, wodurch Aufnahmen glasklar wiedergegeben werden.

Optimiertes Bedienfeld für komfortables Arbeiten

Das SpeechMike Premium mit drei ergonomischen Bereichen wurde von Benutzern getestet und zum Gerät mit der besten Passform für die Hand erklärt. Der Diktierbereich wurde optimiert, um Daumenbewegungen auf ein Minimum zu beschränken. Die Tasten für die Diktatfunktionen befinden sich an der Stelle, die für den Daumen am einfachsten erreichbar sind und bieten damit eine perfekte Ergonomie und mühelose Verwendung für den Benutzer. Weniger häufig verwendete Funktionstasten sind darüber und darunter angeordnet und somit klar abgegrenzt. Durch die klar fühlbaren Abstände und unterschiedliche Formen sind sämtliche Tasten für die Blindbedienung optimiert.

Ergonomisch geformte Rückseite mit perfekter Hand-Passform

Da die Rückseite eines Diktiermikrofons genauso wichtig ist wie die Vorderseite, hat Philips dafür gesorgt, dieser eine perfekte Form zu verleihen. Sie passt perfekt in die menschliche Hand und verhindert ungewollte Tastendrücke. Die „Trigger“- und die „Command“-Taste auf der Rückseite wurden genau an der richtigen Stelle positioniert. Es hat noch nie ein so ergonomisches stationäres Diktiergerät gegeben wie das SpeechMike Premium.

Integrierter Bewegungssensor zur Gerätesteuerung durch Gesten

Das technologisch fortgeschrittene Philips SpeechMike Premium verfügt über einen integrierten Bewegungssensor, der ihn zum ersten stationären Diktiergerät macht, das durch eine Handbewegung gesteuert werden kann. Es erkennt, wenn es abgelegt wird, stellt das Mikrofon stumm, und sobald es wieder aufgenommen wird, wird das Mikrofon wieder aktiviert. Diese Funktion kann in zahlreichen Situationen von großem Vorteil sein, z.B. wenn Sie während der Aufnahme einen Anruf erhalten oder wenn jemand Ihr Büro betritt. Zudem können personalisierte Ereignisse programmiert werden, z.B. zur Unterbrechung und Fortführung der Aufnahme.

Frei konfigurierbare Funktionstasten für personalisierten Workflow

Das Philips SpeechMike Premium ist das heute fortschrittlichste Diktiermikrofon – und um den Benutzern sogar noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung des Gerätes zu geben, hat Philips eine Anweisungstaste im oberen Bereich des Bedienfeldes hinzugefügt. Diese kann vom Nutzer frei konfiguriert werden, was besonders nützlich für die Programmierung von Spracherkennungsbefehlen ist.

Polierte Oberfläche zur Vermeidung der Aufzeichnung von Berührungsgeräuschen

Das Gehäuse des SpeechMike Premium besteht aus hochwertigen Polymeren. Das Gehäuse besitzt eine polierte Oberfläche welche Griffgräusche eliminiert. Zusätzlich wurde dem Material ein Perl-Metallic-Additiv beigemischt, das einen hochqualitativen Metallic-Effekt hervorbringt und es unempfindlich gegen Fingerabdrücke macht.

Barcode-Scanner zur Optimierung bei der Dokumentation

Ordnen Sie Kunden- oder Patientendaten durch einfaches Einscannen eines Barcodes einer Aufnahme zu (ausschließlich SpeechMike Premium mit Barcode-Scanner). Die gescannten Informationen werden der Diktatdatei automatisch hinzugefügt und der Prozess zur Dokumentenerstellung ist somit optimiert. Sämtliche Informationen zur Erkennung einer Datei werden genau eingegeben. Dies führt zu erhöhter Sicherheit und potentiellen Kosteneinsparungen. Mit dem SpeechMike Premium können Barcodes aus bis zu 60 cm Entfernung gescannt werden, ein doppelt so großer Abstand im Vergleich zu seinem Vorgängermodell.

Antimikrobielles Gehäuse und Tasten für hygienisches Arbeiten

Das Gehäuse und die Tasten des SpeechMike Premium bestehen aus antimikrobiellem Synthetikmaterial und helfen den Anwender vor Krankheitserregern zu schützen. Antimikrobielle Materialien wirken gegen ein breites Spektrum an Mikroorganismen wie Bakterien (z.B. Pneumokokken und multiresistente Mikroorganismen wie MRSA), Viren (z.B. HIV, Grippe usw.), Pilze (z.B. Schwarzschimmel) oder Algen. Die antimikrobielle Wirkung auf das SpeechMike Premium hält mindestens fünf Jahre an.

Teflon gelagerter, selbstreinigender Trackball mit Laserabtastung für mühelosen und zuverlässigen Betrieb

Das SpeechMike Premium verfügt über einen eingebauten Hochpräzisions-Trackball aus Edelstahl. Selbstschmierende und abriebfeste Teflon-Lager gewährleisten über die gesamte Gerätelebensdauer hinweg einen einwandfreien Betrieb. Gemeinsam mit einem Laser-Scanner und selbstreinigenden Eigenschaften ist der Trackball so genau und langlebig wie nie zuvor. Sollte dies jemals erforderlich sein kann der Trackball zur Reinigung sogar aus dem Gerät entfernt werden.
Weitere Informationen:
/Anschlüsse und Schnittstellen/Schnittstelle:
USB
/Anschlüsse und Schnittstellen/USB-Stecker:
USB Typ-A
/Anschlüsse und Schnittstellen/Mikrofon-Eingang:
Ja
/Lautsprecher/Eingebaute Lautsprecher:
Ja
/Lautsprecher/Ausgangsleistung:
200 mW
/Lautsprecher/Lautsprecherdurchmesser:
30 mm
/Lieferumfang/Schnellstartübersicht:
Ja
/Lieferumfang/Mitgelieferte Kabel:
USB
/Systemanforderung/Min. benötigter RAM:
1000 MB
/Systemanforderung/Min. benötigter Speicherplattenplatz:
250 MB
/Systemanforderung/Minimum Prozessor:
Intel Pentium 4, 1.0 GHz
/Betriebsbedingungen/Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 45 °C
/Betriebsbedingungen/Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
/Gewicht und Abmessungen/Gewicht:
200 g
/Gewicht und Abmessungen/Breite:
45 mm
/Gewicht und Abmessungen/Tiefe:
175 mm
/Gewicht und Abmessungen/Höhe:
32 mm
/Technische Details/Produktfarbe:
Metallisch
/Technische Details/Kabellänge:
2.5 m
/Technische Details/CD-ROM-Laufwerk:
Ja
/Technische Details/Min. benötigter Speicherplattenplatz:
250 GB
/Technische Details/Treibereinheit:
30 mm
/Technische Details/Empfindlichkeit:
-37 dB
/Technische Details/Mikrofonhalter:
Ja
/Technische Details/Software-CD:
Ja
/Technische Details/Bleifrei gelötetes Produkt:
Ja
/Software/Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
/Software/Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
/Zertifikate/RoHS-Kompatibel:
Ja
/Audio/Eingebautes Mikrofon:
Ja
/Audio/Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR):
70 dB
/Audio/Frequenzbereich:
200 - 12000 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 252,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH9173/00
€ 16,21*
Zubehör
Philips
LFH9171/00
€ 14,86*
Zubehör
Philips
LFH7277/08
€ 301,37*
Zubehör
Philips
LFH9162/00
€ 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.