Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DLC-HEU15 - HDMI-Kabel mit Ethernet - 19 pin micro HDMI Type D männlich zu HDMI männlich (DLCHEU15.AE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony DLC-HEU15
Sony DLC-HEU15
Sony DLC-HEU15
Artikel-Nr.:
     2753M-1241872
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DLCHEU15.AE
EAN/GTIN:
     4905524822823
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C

Übersicht

Kurzinfo  Sony DLC-HEU15 - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 19-polig Micro-HDMI (M) - HDMI, 19-polig (M) - 1.5 m - für Handycam FDR-AX30, AXP35, HDR-CX480, CX670; a7 II (Alpha 7 II); a7s II (Alpha 7s II)
Gruppe  Kabel
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  DLCHEU15.AE
Modell  DLC-HEU15
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony DLC-HEU15 - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 1.5 m
Kabel  Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI
Länge  1.5 m
Linke Anschlussstellen  1 x 19-polig Micro-HDMI Typ D - männlich
Rechte Anschlussstellen  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Technische Merkmale  Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse
Entwickelt für  Cyber-shot DSC-HX60, RX10, WX220, WX350; Handycam FDR-AX100, AX30, AXP33, AXP35, HDR-CX405, CX420, CX440, CX480, CX535, CX670, PJ390, PJ440, PJ630, PJ670, PJ800, PJ810, PJ820; a7 (Alpha 7); a7 II (Alpha 7 II); a77 II (Alpha 77 II); a7R (Alpha 7R); a7s (Alpha 7s); a7s II (Alpha 7s II)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI
Technische Merkmale  Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge  1.5 m
  
Kabel  
Linke Anschlussstellen  1 x 19-polig Micro-HDMI Typ D - männlich
Rechte Anschlussstellen  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony DEV-50V
Sony Action Cam-HDR-AS10, HDR-AS15
Sony Cyber-shot DSC-HX60, DSC-HX60V, DSC-RX10, DSC-RX100, DSC-TX55, DSC-WX220, DSC-WX350
Sony Handycam FDR-AX100, FDR-AX100E, FDR-AX30, FDR-AXP33, FDR-AXP35, HDR-CX220, HDR-CX220E, HDR-CX230, HDR-CX280E, HDR-CX290, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX380, HDR-CX405, HDR-CX410VE, HDR-CX420, HDR-CX430V, HDR-CX440, HDR-CX480, HDR-CX535, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX720V, HDR-PJ390, HDR-PJ440, HDR-PJ630V, HDR-PJ670, HDR-PJ800, HDR-PJ810, HDR-PJ820E
Sony a (Alpha) SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y
Sony a7 (Alpha 7) ILCE-7, ILCE-7K
Sony a7 II (Alpha 7 II) ILCE-7M2, ILCE-7M2K
Sony a77 II (Alpha 77 II) ILCA-77M2, ILCA-77M2Q
Sony a7R (Alpha 7R) ILCE-7R
Sony a7s (Alpha 7s) ILCE-7S
Sony a7s II (Alpha 7s II) ILCE-7SM2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI
Technische Merkmale:
Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale:
Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge:
1.5 m
Linke Anschlussstellen:
1 x 19-polig Micro-HDMI Typ D - männlich
Rechte Anschlussstellen:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: Mini HDMI Kabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-D, Mini HDMI Kabel auf Micro HDMI, hdmi kabel typ-c auf typ-d, sony, hdmi, männlich, dlcheu15, dlcheu15ae, mnnlich, dlcheu15.ae, heu15, mikro, mini, kabel, hdmikabel, ethernet, micro, type, cybershot, dscrx10, rx100;, handycam, fdrax45, ax60;, a6100;, a6400;, a7c;, 6100, 6400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 18,10*
€ 25,38*
€ 5,46*
ab € 18,53*
€ 25,93*
€ 3,90*
ab € 20,95*
€ 29,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,69*
€ 40,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.