| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-11899706 Herst.-Nr.: DLCHEU15 EAN/GTIN: 4905524822823 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsfähiges HDMI® Kabel für digitale HD-Videos und digitale Mehrkanal-Audiodaten
HDMI® 1.4 – Problemlose Wiedergabe von Videoauflösungen von 1080p, inkl. fortschrittlichen Technologien wie 4K und 3D.
Ethernet-Kanal – Ideal für Gerätenetzwerke und IP-basierte Anwendungen, mit Datenübertragungsraten von bis zu 100 Mb/s.
Ethernet-Kanal – Ideal für Gerätenetzwerke und IP-basierte Anwendungen, mit Datenübertragungsraten von bis zu 100 Mb/s Audiorückkanal – Vereinfacht die Audio-Verbindung zwischen Fernseher und AV-Receiver und trägt zur Vermeidung von Kabelsalat bei.
Hochwertige Komponenten – Dreischichtige Abschirmung reduziert elektromagnetische Störungen und hochfrequente Interferenzen; die goldbeschichteten Stecker (24 Karat) bieten ein hohes Maß an Stabilität.
Größerer Farbumfang – So reproduziert Ihr HD-Fernseher die mit einer Digitalkamera eingefangenen satten, natürlichen und realistischen Farben.
HDMI® Micro-Anschluss (Typ D) – HDMI® Standard-Anschluss (Typ A).
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ D (Mikrofon) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |