Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-980815 Herst.-Nr.: B4U40AA EAN/GTIN: 0886112920456 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Memory - 8 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - nicht-ECC - für HP 6300, Elite 8300; EliteDesk 800 G1; EliteOne 800 G1; RP7 Retail System | Gruppe | RAM | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | B4U40AA | Modell | HP | EAN/UPC | 0886112920456 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Memory - 8 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3 | Speicherkapazität | 8 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Technologie | DDR3 SDRAM | Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig | Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
Entwickelt für | HP 6300 Pro PC, Elite 8300 (Ultra-Slim-Desktop), Elite 8300 PC; EliteDesk 800 G1 (Ultra-Slim-Desktop); EliteOne 800 G1; RP7 Retail System 7100, 7800 | Ausführliche Details Allgemein | | Speicherkapazität | 8 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR3 SDRAM | Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig | Modulhöhe (Zoll) | 1.18 | Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | RAM-Merkmale | Ungepuffert | | | Erweiterung / Konnektivität | | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO-DIMM, 204-polig | | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteDesk 800 G1 (Ultra-Slim-Desktop) HP EliteOne 800 G1 HP RP7 Retail System 7100, 7800 HP Compaq 6300 Pro PC, Elite 8300 (Ultra-Slim-Desktop), Elite 8300 PC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Speicherkapazität: | 8 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR3 SDRAM | Formfaktor: | SO-DIMM, 204-polig | Modulhöhe (Zoll): | 1.18 | Speichergeschwindigkeit: | 1600 MHz (PC3-12800) | Datenintegritätsprüfung: | Nicht-ECC | RAM-Merkmale: | Ungepuffert | Kompatible Steckplätze: | 1 x Speicher - SO-DIMM, 204-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, 1600, b4u40aa, 6300, 8300, 4300, ddr3, memory, modul, dimm, 204pin, pc312800, ungepuffert, nonecc, elite, elitedesk, sodimm, 12800, inc., module, 1600mhz, major, ddr31600 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 64,24* | € 67,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 137,01* | € 142,27* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 136,97* | € 142,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|