Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-911921 Herst.-Nr.: CHB3110 EAN/GTIN: 4260113573044 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Adapterkabel - HDMI männlich zu DVI-D männlich - 10 m | Gruppe | Kabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CHB3110 | Modell | | EAN/UPC | 4260113573044 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Adapterkabel - HDMI / DVI - 10 m | Kabel | Adapterkabel - HDMI / DVI | Länge | 10 m | Anschluss | HDMI - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Besonderheiten | Gepresst, Flügelschrauben | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Adapterkabel | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | Länge | 10 m | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Gepresst, Flügelschrauben | | | Konnektivität | | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Kabeltyp: | Adapterkabel | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / DVI | Länge: | 10 m | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Gepresst, Flügelschrauben | Anschluss: | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 10m, logilink, stecker, chb3110, 3110, hdmi, dvid, adapterkabel, hdmia, männlich, kabel, mnnlich, 18+1pol., 10.00, schwarz, vergoldete, steckkontakte, schraubbar, dvikabel, high, speed, ethernet, anschluss:, 18+1, 181pol, 1000, anschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,63* | € 16,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,91* | € 16,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,34* | € 18,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,47* | € 20,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,42* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|