Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - DVI-Splitter - Single Link - DMS-59 (M) - DVI-I (W) - 16 cm (41009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-838816
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41009
EAN/GTIN:
     4002888410090
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - DVI-Splitter - Single Link - DMS-59 (M) - DVI-I (W) - 16 cm
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  41009
Modell  
EAN/UPC  4002888410090

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy DVI-Splitter - 16 cm
Typ  DVI-Splitter - Single Link
Länge  16 cm
Anschlüsse  1 x DMS-59 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  2 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Splitter
TMDS-Links  Single Link
Länge  16 cm
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x DMS-59 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  2 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
DVI-Splitter
TMDS-Links:
Single Link
Länge:
16 cm
Anschlüsse:
1 x DMS-59 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
2 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: DVI Splitter, DVI Verlängerung, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, lindy, 41009, dvii, dms59, adapterkabel, dvisplitter, single, link, analog, digital, splitter, buchse, stecker, anschluss, zwei, monitorkabeln, grafikkarte, ausgang, dms59/2x, dvii(f, länge, 16cm, dsm59, 24+5pol., 0.16, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.