Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-6 - Wärmeleitpaste - 8 g - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
Artikel-Nr.:
     2753I-8114069
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00081A
EAN/GTIN:
     4895213703932
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste arctic
wärmeleitpaste

Übersicht

Kurzinfo  ARCTIC MX-6 - Wärmeleitpaste - 8 g - Grau
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  ARCTIC
Hersteller Art. Nr.  ACTCP00081A
Modell  MX-6
EAN/UPC  4895213703932

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ARCTIC MX-6 - Wärmeleitpaste - 8 g
Produkttyp  Wärmeleitpaste - 8 g
Farbe  Grau
Funktionen  Nicht leitend, wiederverschließbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wärmeleitpaste - 8 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  2.7 cm x 12.1 cm x 1.8 cm / 15 g
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Nicht leitend, wiederverschließbar
Kennzeichnung  RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC, PAHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Wärmeleitpaste - 8 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
2.7 cm x 12.1 cm x 1.8 cm / 15 g
Farbe:
Grau
Leistungsmerkmale:
Nicht leitend, wiederverschließbar
Kennzeichnung:
RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC, PAHS
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: arctic, wrmeleitpaste, actcp00081a, grau, 00081, ultimate, performance, 0840033401746, cooling, hochleistungswärmeleitpaste, perfektion, seit, über, jahrendiese, wärmeleitpasten, setzen, einen, unübertroffenen, standard, qualität., einer, erfahrung, mehr, zwei, jahrzehnten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,69*
€ 7,23*
€ 6,78*
ab € 5,58*
€ 8,35*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,87*
3 Tage
284
€ 4,50*
ab € 6,61*
€ 9,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,38*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.