Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104946336
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00081A
EAN/GTIN:
     4895213703932
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste arctic
wärmeleitpaste
Profitiere von niedrigstem Wärmewiderstand mit unseren preisgekrönten Wärmeleitmaterialien. Bekannt für ihre herausragende Qualität, ist unsere leistungsstarke Wärmeleitpaste ein regelmäßiger Sieger in Leistungstests. Sie bietet einen sehr geringen thermischen Widerstand durch ihre minimale Bondline und ist auch für Einsteiger leicht zu verarbeiten. Wärmeleitpads in verschiedenen Ausführungen und Größen runden das Produktsortiment ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermisches Schmierfett
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
15 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.