Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 Card (PCIe NVMe und SATA) - USB 3.2 (Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 64197 Schnittstellenkarte/Adapter M.2
DeLOCK 64197 Schnittstellenkarte/Adapter M.2
DeLOCK 64197 Schnittstellenkarte/Adapter M.2
DeLOCK 64197 Schnittstellenkarte/Adapter M.2
DeLOCK 64197 Schnittstellenkarte/Adapter M.2
Artikel-Nr.:
     2753I-8103590
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64197
EAN/GTIN:
     4043619641970
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB Controller
USB Karte

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 Card (PCIe NVMe und SATA) - USB 3.2 (Gen 2)
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  64197
Modell  
EAN/UPC  4043619641970

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Schnittstellenadapter - M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA) - USB 3.2 (Gen 2)
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - extern
Bustyp  USB 3.2 (Gen 2)
Erweiterungseinschübe  1 M.2 2230/2242/2260/2280
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA)
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Verpackung  Retail
Systemanforderungen  Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Android 11 oder höher, Linux Kernel 5.13 oder höher, Apple MacOS 12.3.1 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 11 cm x 0.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks  1.5 mm
Host-Bus  USB 3.2 (Gen 2)
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA)
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Prozessor  Realtek Semiconductor RTL9210B
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 M.2 2230/2242/2260/2280
Schnittstellen  1 x M.2 Card - Slot mit Key B+M, 67-polig
Verbindungen  1 x USB 3.2 (Gen 2) - 9-poliger USB Typ A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schraubenzieher
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, unterstützt NVM Express, bootfähig
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Retail
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Android 11 oder höher, Linux Kernel 5.13 oder höher, Apple MacOS 12.3.1 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2.2 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  0.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Schnittstellenadapter - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks:
1.5 mm
Host-Bus:
USB 3.2 (Gen 2)
Schnittstelle:
M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA)
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Prozessor:
Realtek Semiconductor RTL9210B
Einschübe:
1 M.2 2230/2242/2260/2280
Schnittstellen:
1 x M.2 Card - Slot mit Key B+M, 67-polig
Verbindungen:
1 x USB 3.2 (Gen 2) - 9-poliger USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang:
Schraubenzieher
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige, unterstützt NVM Express, bootfähig
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Retail
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
0.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, USB-A SATA Adapter, delock usb karte pcie, usb controller, usb controller pci express, delock, 64197, nvme, pcie, sata, schnittstellenadapter, card, combo, konverter, oder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 50,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,96*
€ 52,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 42,81*
€ 56,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,90*
€ 69,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.