Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA (PCES-SA6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-8060791
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     PCES-SA6
EAN/GTIN:
     8595247906465
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte

Produkttext

PCI-Express Controller AXAGON PCES-SA6 erweitert den Computer um sechs hochgeschwindigkeits- SATA III Ports mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6Gb/s. Mit einem ASMedia Chipsatz bestückte Karte bietet nicht nur Unterstützung von SATA 3.0 Spezifikation, sondern auch von anderen SATA-Technologien wie Hot-Plug, Native Command Queue (NCQ), TRIM oder Port Multiplier. Einfache Installation, ohne dass in den meisten Betriebssystemen Treiber installiert werden müssen. Die mitgelieferte Low Profile Bracket ermöglicht den Einbau des Controllers in Standard- und auch Low Profile PC-Gehäuse.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  PCIe
Ausgangsschnittstelle  SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte  Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard  PCIe 3.0
SATA Revision  3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse  6
Port-Multiplier  Ja
  
Design  
Eingebaut  Ja
Produktfarbe  Rot, Silber
Zweck  PC
Hot-Plug-Unterstützung  Ja
  
Merkmale  
Chipsatz  ASMedia ASM1166
Datenübertragungsrate (max)  6 Gbit/s
TRIM-Unterstützung  Ja
Native Command Queuing (NCQ)  Ja
Plug und Play  Ja
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  145 mm
Tiefe  112 mm
Höhe  25 mm
Gewicht  94 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 3.0
SATA Revision:
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
6
Port-Multiplier:
Ja
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot, Silber
Zweck:
PC
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Chipsatz:
ASMedia ASM1166
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
TRIM-Unterstützung:
Ja
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
Plug und Play:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
145 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
25 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: sata controller pcie, sata controller, pcessa6, axagon, pces, sata, pcie, port, radic, interní, asm1166, controller, internal, schnittstellenkarte/adapter, eingebaut, 1166, intern, schnittstellenkarteadapter, schnittstellenkarte, adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.