Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-POE10R - PoE-Splitter (TL-POE10R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-805777
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-POE10R
EAN/GTIN:
     6935364030490
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Splitter

Übersicht

Kurzinfo  TP-Link TL-POE10R - PoE-Splitter
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  TP-LINK Technologies
Hersteller Art. Nr.  TL-POE10R
Modell  TL-POE10R
EAN/UPC  6935364030490

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TP-Link TL-POE10R - PoE-Splitter
Gerätetyp  PoE-Splitter - extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.1 cm x 5.2 cm x 2.4 cm
Ausgangsstecker  Gleichstromstecker

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  PoE-Splitter - extern
Breite  8.1 cm
Tiefe  5.2 cm
Höhe  2.4 cm
  
Stromversorgungsgerät  
Eingabeanschluss/-anschlüsse  RJ-45
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  Gleichstromstecker
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%

GPSR

GPRS Hersteller  TP-Link Deutschland GmbH
GPSR Anschrift  Am Trippelsberg 100, Düsseldorf, 40589, Deutschland
GPSR E-Mail  info.de@tp-link.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
PoE-Splitter - extern
Breite:
8.1 cm
Tiefe:
5.2 cm
Höhe:
2.4 cm
Eingabeanschluss/-anschlüsse:
RJ-45
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
Gleichstromstecker
Schnittstellen:
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Weitere Suchbegriffe: Power over Ethernet Splitter, PoE Switch, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, tplink, link, tlpoe10r, poe10r, poesplitter, splitter, gigabit, adapter, poe10r(un, port, poe10run, watt, ausgangsanschlüsse:, port:, nonpoe, omada, ieee, 802.3af, poeempfängeradapter, receiver, ausgangsanschlsse, 8023af, poeempfngeradapter, ausgangsanschlüsse, empfängeradapter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 2,90*
ab € 7,75*
€ 10,47*
5 Tage
11
1
€ 6,00*
ab € 7,76*
€ 10,48*
1
€ 6,78*
ab € 7,87*
€ 10,60*
1
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,75*
Lager 2753
5
€ 6,95*
ab € 9,07*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.