Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada POE10R Netzwerksplitter Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada POE10R Netzwerksplitter Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada POE10R Netzwerksplitter Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada POE10R Netzwerksplitter Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada POE10R Netzwerksplitter Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada POE10R Netzwerksplitter Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-POE10R
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     POE10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Splitter
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Eingangsspannung:
5, 9, 12 V
Breite:
80.8 mm
Tiefe:
54 mm
Höhe:
24 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
DC-Ausgangs-Steckdose:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Leistung
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.