Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-803972 Herst.-Nr.: MONGG10BMJ EAN/GTIN: 5704327881278 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), Mini-Stecker (M) zu HD-15 (VGA), Mini-Stecker (M) - 10 m - Daumenschrauben | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | MONGG10BMJ | Modell | | EAN/UPC | 5704327881278 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect VGA-Kabel - 10 m | Typ | VGA-Kabel | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 10 m | Anschlüsse | HD-15 (VGA) - männlich Mini-Stecker - männlich | Stecker (zweites Ende) | HD-15 (VGA) - männlich Mini-Stecker - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | VGA-Kabel | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 10 m | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich Mini-Telefon 3,5 mm - männlich | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich Mini-Telefon 3,5 mm - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | VGA-Kabel | Besonderheiten: | Daumenschrauben | Länge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, svga-kabel 10 m, adapter vga, microconnect, hd15, 3.5mm, mongg10bmj, 35mm, ministecker, mini, stecker, vgakabel, kabel, svga, daumenschrauben, dsub, micro, connect, 30cm, 62cm, schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,24* | € 10,40* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,67* | € 24,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,76* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|