Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONGG10BMJ Videokabel-Adapter 10 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONGG10BMJ Videokabel-Adapter 10 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Microconnect MONGG10BMJ Videokabel-Adapter 10 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5893179
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONGG10BMJ
EAN/GTIN:
     5704327881278
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
648 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.