Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech BRIO 500 - Webcam - Farbe - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - Audio - USB-C (960-001421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Logitech Brio 500 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8003008
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001421
EAN/GTIN:
     5099206104907
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
USB Lautsprecher
USB Speaker

Übersicht

Kurzinfo  Logitech BRIO 500 - Webcam - Farbe - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - Audio - USB-C
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  960-001421
Modell  BRIO 500
EAN/UPC  5099206104907

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech BRIO 500 - Webcam
Gerätetyp  Webcam
Audio  Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
Kameramontagetyp  Stativbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 3.15 cm x 3.15 cm
Farbe  Rosé
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe
Max Auflösung  1920 x 1080
Bildrate (max.)  60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  720p, 1080p
Fokuseinstellung  Automatisch
Schnittstellen  USB-C
Software-Zertifizierung  Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für Google Meet
Enthaltene Kabel  1 - USB-C Kabel - 1.5 m
Leistungsmerkmale  Live Image Control, High Dynamic Range (HDR), Rollladen für Privatsphäre, noise reduction, automatische Umrahmung, RightSight-Technologie, automatische Beleuchtungskorrektur, RightLight 4 technology, Show Mode

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Webcam
Audiounterstützung  Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
Kameramontagetyp  Stativbefestigung
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Breite  11 cm
Tiefe  3.15 cm
Höhe  3.15 cm
  
Kamera  
Typ  Farbe
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Video-Modi  720p, 1080p
Digitales Zoom  4
Videoaufnahme  1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale  Live Image Control, High Dynamic Range (HDR), Rollladen für Privatsphäre, noise reduction, automatische Umrahmung, RightSight-Technologie, automatische Beleuchtungskorrektur, RightLight 4 technology, Show Mode
  
Objektivkonstruktion  
Fokuseinstellung  Automatisch
Diagonaler Bildwinkel (Grad)  65 - 90
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB-C
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Attachable mounting clip, removable mount adapter
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung  Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für Google Meet
Kennzeichnung  Plug and Play
Farbe  Rosé
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 8 oder höher
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13 cm
Transporttiefe  5.65 cm
Transporthöhe  8.45 cm
Transportgewicht  197 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Webcam
Audiounterstützung:
Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
Kameramontagetyp:
Stativbefestigung
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
11 cm
Tiefe:
3.15 cm
Höhe:
3.15 cm
Typ:
Farbe
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Video-Modi:
720p, 1080p
Digitales Zoom:
4
Fokuseinstellung:
Automatisch
Diagonaler Bildwinkel (Grad):
65 - 90
Computerschnittstelle:
USB-C
Zubehör im Lieferumfang:
Attachable mounting clip, removable mount adapter
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung:
Plug and Play
Farbe:
Rosé
Transportbreite:
13 cm
Transporttiefe:
5.65 cm
Transporthöhe:
8.45 cm
Transportgewicht:
197 g
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam logitech 1920 x 1080, web cam, logitech web cam, 1080, logitech, 1920, brio, webcam, usbc, 001421, 960001421, 1080p, farbe, 720p, audio, rose, full, rosa, emea28, 5099206104907, belichtungskorrektur, hdwebcam, klemmhalterung, stereomikrofon, integrierte, abdeckblende, emea, pixel, weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 80,23*
€ 100,40*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 80,63*
€ 100,91*
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 82,13*
€ 102,82*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 84,74*
€ 106,13*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,28*
€ 111,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001422
ab € 74,39*
Zubehör
Logitech
960-001428
ab € 74,90*
Zubehör
Logitech
981-001213
ab € 64,91*
Zubehör
Logitech
981-001224
ab € 64,39*
Zubehör
Logitech
981-001219
ab € 67,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.