Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock ICY Dock MB991IK-B - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) (MB991IK-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-781494
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB991IK-B
EAN/GTIN:
     4711132868524
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Festplattenwechselrahmen

Übersicht

Kurzinfo  Cremax ICY Dock MB991IK-B - Speichereinschubadapter - 8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5")) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Cremax Technology
Hersteller Art. Nr.  MB991IK-B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cremax ICY Dock MB991IK-B - Speichereinschubadapter
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm x 13.5 cm x 2.6 cm
Gewicht  399 g
Farbe  Schwarz
Unterstützter Formfaktor  8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5"))
Erweiterungseinschübe  1 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe  1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
Unterstützte Schnittstelle  Serial ATA-300 / SAS
Besonderheiten  Datenanzeige, Netzanzeige
Produktmaterial  Stahl

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor  8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5"))
Produktmaterial  Stahl
Breite  10.2 cm
Tiefe  13.5 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  399 g
Farbe  Schwarz
Unterstützte Schnittstelle  Serial ATA-300 / SAS
Besonderheiten  Datenanzeige, Netzanzeige
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  1 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen  2 x Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS - Serial ATA, 7-polig
Verbindungen  1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS
Kompatible Einschübe  1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play
  
Service und Support  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor:
8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5"))
Produktmaterial:
Stahl
Breite:
10.2 cm
Tiefe:
13.5 cm
Höhe:
2.6 cm
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Schnittstelle:
Serial ATA-300 / SAS
Besonderheiten:
Datenanzeige, Netzanzeige
Erweiterungseinschübe:
1 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Verbindungen:
1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS
Kompatible Einschübe:
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
Produktzertifizierungen:
Plug and Play
Weitere Suchbegriffe: HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Adapter SATA, SATA Adapter, icy box festplattenwechselrahmen, festplatten einbaurahmen, mb991ikb, mb991ik, dock, raidsonic, sata, cremax, schwarz, oder, 640cm, 40cm, adapter, hdd/ssd, sas/sata, wera., icydock, sataiii/sas, wechselrahmen, sas/satablack, festplattenwechselrahmen, high, quality, aluminiumwechselrahmen, festplatten, anschluss, controller, einbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 40,98*
€ 54,06*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 42,89*
€ 56,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,23*
€ 56,70*
€ 6,78*
ab € 49,35*
€ 64,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,37*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB991TRAY-B
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.