Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Icy Dock MB991IK-B Hard Drive Backplane 2.5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8511625
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB991IK-B
EAN/GTIN:
     4711132868524
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Festplattenwechselrahmen
Icy Dock ist stolz den neuen 2.5“ SATA/SAS Wechselrahmen MB991IK-B für den Betrieb in einem 3.5“ Laufwerksschacht vorzustellen. Dieses Gerät wird aus SECC-Metall hergestellt um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Es ist mit Lüftungsöffnungen an Vorder-, Hinter-, Ober- und Unterseite versehen um sowohl SATA als auch SAS Laufwerke kühl zu halten. Eine in die Front eingelassene LED gibt dem Nutzer jederzeit den Laufwerksstatus wieder.

Der MB991IK-B nutzt unsere neuen EZ-Slide Minicarrier welche die Wartung und das Auswechseln von Laufwerken völlig mühelos gestalten. Die Einschübe sind, wie auch der Rahmen an sich, aus SECC-Metall gefertigt so, dass eine lange Lebenszeit garantiert ist. Gleichzeitig ist das Gewicht aber nicht zu hoch, sodass ein komfortabler Transport von System zu System eine Leichtigkeit ist. Das Gerät unterstützt Hot Swap während die Einschübe 9.5mm, 12.5mm und sogar 15mm Laufwerke aufnehmen können und stellt Ihnen somit einen universellen 2.5“ Wechselrahmen zur Verfügung.

Sowohl SAS als auch SATA Laufwerke sind kompatibel und ermöglichen es Ihnen so entweder stromsparende Laufwerke mit 5400U/Min. oder Kraftpakete mit 15000U/Min. zu nutzen. Damit ist der MB991IK-B sowohl für Endkunden als auch Unternehmen, speziell im Serverbereich, die ideale Wahl. Die Unterstützung des SATA 6Gb/s Standards für maximale Bandbreiten stellt einen weiteren Pluspunkt da. Zusätzlich ist auch noch ein Sicherheitsschloss integriert welches das entwenden des Laufwerks unterbindet.

- Nimmt eine 2.5“ SATA oder SAS HDD/SSD auf.
- Passt in einen 3.5“ Laufwerksschacht.
- In Front eingelassene Status-LED.
- EZ-Slide Minicarrier.
- Unterstützt Laufwerke bis zu einer Bauhöhe von 15mm.
- Lüftungsöffnungen an Vorder-, Rück-, Ober- und Unterseite.
- Konstruktion aus SECC-Metall für höchste Ansprüche.
- Unterstützt SATA 6Gb/s.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
101.5 x 135 x 25.6 mm
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5" "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Produktfarbe
Schwarz
Material
SECC
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.5 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
25.6 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB991TRAY-B
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.