Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Elo 4363L - LED-Monitor - 109.2 cm (43") (42.5" sichtbar) (E344260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions ET4363L Signage-Display
Elo Touch Solutions ET4363L Signage-Display
Artikel-Nr.:
     2753I-7460972
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E344260
EAN/GTIN:
     0843173126937
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  108 cm (42.5" )
Helligkeit  450 cd/m²
HD-Typ  Full HD
Bildschirmtechnologie  LED
Natives Seitenverhältnis  16:9
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ  TFT
Hochfrequenz-Bewegungsrate  60 Hz
Blendfreier Bildschirm  Ja
Reaktionszeit  8 ms
Kontrastverhältnis  4000:1
Blickwinkel, horizontal  178°
Blickwinkel, vertikal  178°
Digital horizontale Frequenz  31,5 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz  47 - 63 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)  94,1 cm
Sichtbare Größe (vertikal)  52,9 cm
Anzahl der Farben des Displays  16,78 Millionen Farben
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Touch-Technologie  Multitouch
Touchscreen Technologie  Projizierts Kapazitivsystem
Integrierte Kamera  Nein
Eingebautes Mikrofon  Nein
Art des Touchscreens  Multi-Nutzer
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints  40
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
HDCP  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Touch-Anschluss  Ja
USB Touch Anzahl Ports  1
HDMI  Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
HDMI-Version  1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Ergonomie  
Wandmontage  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  400 x 400 mm
VESA-Halterung  Ja
  
Leistung  
Energie Effizienzklasse  E
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite (ohne Standfuß)  99,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  6,64 cm
Höhe (ohne Standfuß)  58,8 cm
Gewicht (ohne Ständer)  17,2 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  1220 mm
Verpackungstiefe  250 mm
Verpackungshöhe  790 mm
Paketgewicht  23,1 kg
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  AC, HDMI, USB, VGA

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,1 kg
Bildschirmdiagonale:
108 cm (42.5" )
Helligkeit:
450 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmtechnologie:
LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Hochfrequenz-Bewegungsrate:
60 Hz
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Blickwinkel, horizontal:
178°
Blickwinkel, vertikal:
178°
Digital horizontale Frequenz:
31,5 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
47 - 63 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
94,1 cm
Sichtbare Größe (vertikal):
52,9 cm
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Produktfarbe:
Schwarz
Touch-Technologie:
Multitouch
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Integrierte Kamera:
Nein
Eingebautes Mikrofon:
Nein
Art des Touchscreens:
Multi-Nutzer
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
40
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
HDCP:
Ja
USB-Touch-Anschluss:
Ja
USB Touch Anzahl Ports:
1
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Wandmontage:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
VESA-Halterung:
Ja
Energie Effizienzklasse:
E
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90%
Breite (ohne Standfuß):
99,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
6,64 cm
Höhe (ohne Standfuß):
58,8 cm
Gewicht (ohne Ständer):
17,2 kg
Verpackungsbreite:
1220 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
790 mm
Paketgewicht:
23,1 kg
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB, VGA
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Kassendisplay, Kassenmonitor, Kunden-Display, Kundenanzeige, Kundendisplay, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, industriemonitor 42 zoll, einbaumonitor, touch, hdmi, capacitive, e344260, 344260, 4363l, full, elotouch, projected, 4363, with, palm, schwarz, 1920, 1080, antiglare, 43inch, wide, open, 40touch, rejection, gray, frame, thru, glass, pixel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.200,22*
€ 1.215,73*
Frei Haus
ab € 1.201,13*
€ 1.216,40*
Frei Haus
ab € 1.201,39*
€ 1.216,55*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 1.259,09*
€ 1.273,91*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.322,02*
€ 1.337,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,67*
€ 1.591,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,29*
€ 1.591,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,51*
€ 1.585,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,04*
€ 1.580,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,02*
€ 1.573,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 10,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 75,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393359
ab € 331,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 282,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 64,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
ab € 64,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.