Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m - Intelligenter Leuchtstreifen - Weiß - WLAN - Integrierte LED - Nicht austauschbare Glühbirne(n) - Multi (78816200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7382322
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     929002524801
EAN/GTIN:
     8718699788162
Suchbegriffe:
Einsteigersets N
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Intelligenter Leuchtstreifen
Produktfarbe  Weiß
Schnittstelle  WLAN
Leuchtmitteltyp  Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp  Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Lichtfarbe  Multi
Farbtemperatur (min.)  2700 K
Farbtemperatur (max.)  6500 K
Lichtleistung  1600 lm
Lampenleistung  20 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.)  15000 h
Empfohlene Platzierung  Funktional
Material  Kunststoff
Gehäusematerial  Kunststoff
Dimmbar  Ja
Über Fernbedienung dimmbar  Nein
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Schutzart  III
Farbwiedergabeindex  80
Schwenkbarer Spotkopf  Nein
Lampentechnologie  Ja
Position des Ein-/Ausschalters  Draht
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Ausgangsspannung  12DC, 20W Max.
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  12 mm
Tiefe  2000 mm
Höhe  22 mm
Länge (mm)  2 m
Gewicht  240 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  14 mm
Verpackungstiefe  70 mm
Verpackungshöhe  16 mm
Verpackungslänge  7 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten  Nein
AC-Netzadapter  Ja
Herzstück  Ja
  
Technische Details  
Eingangsspannung  100 - 240 ?
  
Logistische Daten  
12NC Logistikcode(s)  929002524801
  
Verpackungsdaten  
Nettogewicht Verpackung  257 g
Bruttogewicht Verpackung  340 g
  
Technische Details  
Nettogewicht  240 g
SAP Breite pro Stück  14.000 cm
SAP Länge pro Stück  7.000 cm
SAP Höhe pro Stück  16.000 cm
  
Sonstige Funktionen  
Gesamter Lichstrom  1600 lm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Intelligenter Leuchtstreifen
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
WLAN
Leuchtmitteltyp:
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp:
Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Lichtfarbe:
Multi
Farbtemperatur (min.):
2700 K
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Lichtleistung:
1600 lm
Lampenleistung:
20 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.):
15000 h
Empfohlene Platzierung:
Funktional
Material:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
Dimmbar:
Ja
Über Fernbedienung dimmbar:
Nein
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Schutzart:
III
Farbwiedergabeindex:
80
Schwenkbarer Spotkopf:
Nein
Lampentechnologie:
Ja
Position des Ein-/Ausschalters:
Draht
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
12DC, 20W Max.
Breite:
12 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
22 mm
Länge (mm):
2 m
Verpackungsbreite:
14 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Verpackungslänge:
7 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten:
Nein
AC-Netzadapter:
Ja
Herzstück:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 ?
12NC Logistikcode(s):
929002524801
Nettogewicht Verpackung:
257 g
Bruttogewicht Verpackung:
340 g
Nettogewicht:
240 g
SAP Breite pro Stück:
14.000 cm
SAP Länge pro Stück:
7.000 cm
SAP Höhe pro Stück:
16.000 cm
Gesamter Lichstrom:
1600 lm
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led streifen 2m, einsteigersets n, philips, 929002524801, 78816200, lightstrip, 1600lm, einzelpack, 1600, white&color, starterkit, 929002524822, whitecolor, ledleuchtstreifen, lichtfarbe, bunt, umschaltbar, volt, steuerbar, kompatibel, signify, pásek, tunable, white, color, starterset, ledlightstrip, intelligenter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 31,33*
€ 40,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,98*
€ 41,07*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 33,27*
€ 42,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,29*
€ 51,16*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 59,83*
€ 74,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WiZ
8718699787059
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.