Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27
WiZ Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27
WiZ Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27
WiZ Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27
WiZ Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27
WiZ Lampe 8 W (entspr. 60 W) A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87224527
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699787059
EAN/GTIN:
     8718699787059
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Sprachsteuerung
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699787059
EOC Code
871869978705900
Eingangsspannung
220-240 V
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8539500000
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung
8 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
929002383602
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
122 mm
Länge (mm)
122 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,51
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
Instant achievement of maximum brightness s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
Matt
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
70 mA
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
806 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 60W A60 E27 922-65 RGB 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WiZ
8718699786694Z
ab € 11,86*
Zubehör
WiZ
8718699787158Z
ab € 10,98*
Zubehör
WiZ
8719514261082
ab € 9,35*
Zubehör
WiZ
8718699787097Z
ab € 10,42*
Zubehör
WiZ
8718699786199Z
ab € 12,92*
Zubehör
WiZ
8719514550094
ab € 21,24*
Zubehör
WiZ
929002524801
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.