Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 2 m - abgeschirmt - Schwarz - unterstützt 8K UHD (7680 x 4320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6959892
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7HDMIPRO-2M-BLK
EAN/GTIN:
     0662919108385
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  V7 - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 2 m - abgeschirmt - Schwarz - unterstützt 8K UHD (7680 x 4320)
Gruppe  Kabel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  V7HDMIPRO-2M-BLK
Modell  
EAN/UPC  0662919108385

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 HDMI-Kabel - 2 m
Kabel  HDMI-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  Unterstützt 8K UHD (7680 x 4320)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel unterstützt 8K UHD (7680 x 4320)
Technologie  Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  30
Kabelmantelmaterial  PVC
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Länge  2 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Korrosionsbeständige Anschlüsse, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz, Außendurchmesser 6 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VW-1
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  16 cm
Transporttiefe  21 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel unterstützt 8K UHD (7680 x 4320)
Technologie:
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG):
30
Kabelmantelmaterial:
PVC
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Länge:
2 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
VW-1
Transportbreite:
16 cm
Transporttiefe:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: v7 hdmi kabel typ-a auf typ-a, hdmi, 7680, 4320, v7hdmipro2mblk, cable, hdmikabel, männlich, abgeschirmt, schwarz, unterstützt, mnnlich, untersttzt, v7hdmipro, kabel, 6.6ft, data, 48gbps, 8k/60hz, 66ft, 8k60hz, 60hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,57*
€ 15,15*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 10,95*
€ 15,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.