Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videokabel Pro HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videokabel Pro HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz, 2 m
V7 Videokabel Pro HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz, 2 m
V7 Videokabel Pro HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz, 2 m
V7 Videokabel Pro HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz, 2 m
V7 Videokabel Pro HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C2033-V7HDMIPRO-2M-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7HDMIPRO-2M-BLK
EAN/GTIN:
     662919108385
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
V7 HDMI-Kabel wurden entwickelt, um alle wichtigen Spezifikationen zu erfüllen und eine zuverlässige Verbindung von PCs, Monitoren, HDTVs und Projektoren sicherzustellen. Das HDMI-High-Speed-mit-Ethernet-Kabel ermöglicht die Bereitstellung von hochauflösenden Video- und mehrkanaligen, digitalen Audiosignalen über ein einziges Kabel und gewährleistet ein reichhaltiges Video- und Audioerlebnis.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
Vietnam
Kabeldurchmesser:
6 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
100 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
7680 x 4320
Datenübertragungsrate:
48 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
30
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: v7 hdmi kabel typ-a auf typ-a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.